Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1026529 OLFLEX CHAIN 90 P 1G50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

4044777318155

Artikelnummer

LPP1026529

Herstellernummer

1026529

Hersteller

LPP

Cavo di alimentazione unipolare, altamente flessibile, antiabrasione e resistente all'olio, rivestimento in PUR, certificato per l'America del NordÖLFLEX® CHAIN 90 PPreviousNext ÖLFLEX® CHAIN 90 P - cavo di alimentazione resistente all'olio per condizioni gravose in catene portacavi con certificazione UL/cUL AWMExtended Line Performance - Corse lunghe o accelerazioni elevateUtilizzo versatile in ambienti interni ed esterniCaratteristiche migliorate in caso di incendio