LAPP ITALIA SRL - LPP1026525 OLFLEX CHAIN 90 P 1G25 - 1026525

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige
Spezifizierung Aderisolation - sonstige
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Mit Schutzleiter - ja
Packung
1 M
EAN
4044777318117
Artikelnummer
LPP1026525
Herstellernummer
1026525
Hersteller
LPP
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Schutzleiter:
ja
Mantel-Farbe:
schwarz
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Kabelgeometrie:
rund


