Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1024441 OLFLEX HEAT 125 C MC 4G4 - 1024441

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1024441 OLFLEX HEAT 125 C MC 4G4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 4 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • AWG-Größe - 12

Packung

  • 1 M

EAN

4044777069590

Artikelnummer

LPP1024441

Herstellernummer

1024441

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

4 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Nennspannung U0:

450 V

AWG-Größe:

12

Leiternennquerschnitt (AWG):

12 kcmil

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Tragorgan:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Torsionsschutz:

nein

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

ja

Ölbeständig nach EN 60811-404:

ja

Außendurchmesser ca.:

13.7 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

205.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

54.8 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-35...120 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-55...125 °C

Nennspannung U:

750 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

Cavi reticolati con fasci di elettroni per applicazioni particolari e gravoseÖLFLEX® HEAT 125 MCPreviousNext ÖLFLEX® HEAT 125 MC - cavo di controllo e comando privo di alogeni con approvazione DNV GL, ritardante la fiamma secondo IEC 60332-3, per l'uso nella costruzione di macchine e impianti fino a +125 ° CCPR: informazioni su www.lappitalia.it/cprCaratteristiche migliorate in caso di incendioCertificato DNV GL