LAPP ITALIA SRL - LPP1024324 OLFLEX HEAT 125 MC 450/750V 3G1,5 - 1024324

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 3
Nennspannung U0 - 450 V
AWG-Größe - 16
Packung
1 M
EAN
4044777068982
Artikelnummer
LPP1024324
Herstellernummer
1024324
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Nennspannung U0:
450 V
AWG-Größe:
16
Leiternennquerschnitt (AWG):
16 kcmil
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Tragorgan:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Torsionsschutz:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
B2ca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
s1a
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d0
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
a1
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Außendurchmesser ca.:
8.3 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
124.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
33.2 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-35...120 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-55...125 °C
Nennspannung U:
750 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja



