Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1023276 OLFLEX SERVO FD 7DSL 4G2,5+(2X22AWG) - 1023276

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1023276 OLFLEX SERVO FD 7DSL 4G2,5+(2X22AWG)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Verseilelement - Paare

Packung

  • 1 M

EAN

4044776692003

Artikelnummer

LPP1023276

Herstellernummer

1023276

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

4

Verseilelement:

Paare

Mantel-Farbe:

orange

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

Geflecht

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

ja

Ölbeständig nach EN 60811-404:

ja

Außendurchmesser ca.:

12.6 mm

Nennspannung U:

1000 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP1023276 - OLFLEX SERVO FD 7DSL 4G2 5 (2X22AWG)