Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1020071 OLFLEX SERVO 719 4G0,75+2X(2X0,34) - 1020071

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1020071 OLFLEX SERVO 719 4G0,75+2X(2X0,34)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506 - nein

  • Ölbeständig nach EN 60811-404 - nein

Packung

  • 1 M

EAN

4044777468904

Artikelnummer

LPP1020071

Herstellernummer

1020071

Hersteller

LPP

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Cavo per servomotori a bassa capacità con guaina in PVC per posa fissa - certificato per l'America del NordÖLFLEX® SERVO 719PreviousNext ÖLFLEX® SERVO 719 - Cavo per servomotori per posa fissa o impiego con movimento occasionale con certificazione UL/cUL AWMSuccessore di ÖLFLEX® SERVO 700Cavo a bassa capacitàSenza schermatura completa