Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1020043 OLFLEX SERVO 719 CY 4G2,5+(2X0,5)

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1020043 OLFLEX SERVO 719 CY 4G2,5+(2X0,5)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyolefine

  • Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige

  • Spezifizierung Aderisolation - sonstige

  • Tragorgan - ohne

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

EAN

4044777317950

Artikelnummer

LPP1020043

Herstellernummer

1020043

Hersteller

LPP

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Tragorgan:

ohne

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mit Schutzleiter:

ja

Torsionsschutz:

nein

Mantel-Farbe:

orange

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Außendurchmesser ca.:

11.7 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

175.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

70.2 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

1 kV

AWG-Größe:

14

Leiternennquerschnitt (AWG):

14 kcmil

Ader-Zahl:

4

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Cavo schermato per servomotore a bassa capacità con guaina in PVC, posa fissa - certificato per il NordamericaÖLFLEX® SERVO 719 CYPreviousNext ÖLFLEX® SERVO 719 CY - cavo per servomotori schermato, a bassa capacità per installazione fissa oppure occasionalmente flessibile con certificazione UL/cUL AWMSuccessore di: ÖLFLEX® SERVO 700 CY e ÖLFLEX® SERVO 709 CYCavo a bassa capacitàGamma delle formazioni ampliata