LAPP ITALIA SRL - LPP10035065 OLFLEX CLASSIC 110 CH 41G1 - 10035065

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Mantelmaterial - sonstige
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 41
Nennspannung U0 - 300 V
Packung
1 M
EAN
4044774391984
Artikelnummer
LPP10035065
Herstellernummer
10035065
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Mantelmaterial:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
41
Nennspannung U0:
300 V
AWG-Größe:
18
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Mantel-Farbe:
grau
Kabelgeometrie:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Außendurchmesser ca.:
22.4 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
336 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
134.4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja


