LAPP ITALIA SRL - LPP10019967 OLFLEX CLASSIC 110 H 7G1 - 10019967

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Mantelmaterial - Polyolefine
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 7
Nennspannung U0 - 300 V
Packung
1 M
EAN
4044774391281
Artikelnummer
LPP10019967
Herstellernummer
10019967
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Mantelmaterial:
Polyolefine
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
7
Nennspannung U0:
300 V
AWG-Größe:
18
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Mantel-Farbe:
grau
Kabelgeometrie:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Cca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
s1
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d1
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
a1
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Außendurchmesser ca.:
8.1 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
81 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
32.4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja


