Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0168503 KEL-ST FE/CUNI JX 4X2X1,5 IEC

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0168503 KEL-ST FE/CUNI JX 4X2X1,5 IEC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material Leiter 1 - Eisen

  • Leiter-Material Leiter 2 - CuNi

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Anzahl der Thermo-Paare - 4

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

4044773487046

Artikelnummer

LPP0168503

Herstellernummer

0168503

Hersteller

LPP

Leiter-Material Leiter 1:

Eisen

Leiter-Material Leiter 2:

CuNi

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Anzahl der Thermo-Paare:

4

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Folie

Bewehrung:

nein

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Außendurchmesser ca.:

13.7 mm

Isolamento in PVC, con e senza armatura in filo di acciaio o schermatura in foglio di alluminioCavi di estensione e di compensazione a piu' coppiePreviousNext Cavi di compensazione ed estensione, versione a coppia multipla - idonei per utilizzo nella misurazione della temperatura e nel controllo di processo di produzioneVersione SY - armata contro sollecitazionimeccanicheVersione ST - schermata contro interferenzeelettromagnetiche