LAPP ITALIA SRL - LPP0164014/100 KP20L PTRH/PT RCB,SCB 2X1,5 IEC - 0164014/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material Leiter 2 - CuNi
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Anzahl der Thermo-Paare - 1
Spezifizierung Aderisolation - sonstige
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Packung
100 M
EAN
4044774678252
Artikelnummer
LPP0164014/100
Herstellernummer
0164014/100
Hersteller
LPP
Leiter-Material Leiter 2:
CuNi
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Anzahl der Thermo-Paare:
1
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Folie
Bewehrung:
nein
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
orange
Außendurchmesser ca.:
7.6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
114 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
45.6 mm
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne













