Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0163010/500 KP9L PTRH/PT RCB,SCB 2X1,5 IEC ROUND - 0163010/500

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0163010/500 KP9L PTRH/PT RCB,SCB 2X1,5 IEC ROUND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material Leiter 1 - Kupfer

  • Leiter-Material Leiter 2 - CuNi

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Anzahl der Thermo-Paare - 1

  • Spezifizierung Aderisolation - sonstige

Packung

  • 500 M

EAN

4044774677965

Artikelnummer

LPP0163010/500

Herstellernummer

0163010/500

Hersteller

LPP

Leiter-Material Leiter 1:

Kupfer

Leiter-Material Leiter 2:

CuNi

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Anzahl der Thermo-Paare:

1

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Bewehrung:

nein

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

orange

Außendurchmesser ca.:

7.1 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

85.2 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

42.6 mm

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Cavo per termocoppie modello KP9L PTRH PT RCB SCB 2X1 5 IEC ROUND LAPP ITALIA