Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0163006/100 KP4L-S PTRH/PT RCB,SCB 2X1,5 IEC OVAL - 0163006/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0163006/100 KP4L-S PTRH/PT RCB,SCB 2X1,5 IEC OVAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material Leiter 2 - CuNi

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Anzahl der Thermo-Paare - 1

  • Spezifizierung Aderisolation - sonstige

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

Packung

  • 100 M

EAN

4044774677897

Artikelnummer

LPP0163006/100

Herstellernummer

0163006/100

Hersteller

LPP

Leiter-Material Leiter 2:

CuNi

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Anzahl der Thermo-Paare:

1

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Bewehrung:

ja

Mantelmaterial:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

orange

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Cavo di compensazione; Cavo di compensazione; RCB, SCB; IEC; GL-GL-S-ovale; 2X1.5