LAPP ITALIA SRL - LPP0162052 KN5-022L-CY NICR/NI KCA 2X0,22 IEC - 0162052

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material Leiter 1 - Eisen
Leiter-Material Leiter 2 - CuNi
Leiternennquerschnitt - 0.22 mm²
Anzahl der Thermo-Paare - 1
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Packung
1 M
EAN
4044773073034
Artikelnummer
LPP0162052
Herstellernummer
0162052
Hersteller
LPP
Leiter-Material Leiter 1:
Eisen
Leiter-Material Leiter 2:
CuNi
Leiternennquerschnitt:
0.22 mm²
Anzahl der Thermo-Paare:
1
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Bewehrung:
nein
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grün
Außendurchmesser ca.:
4.9 mm













