Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0162011 KN9L-S NICR/NI KCA 2X1,5 IEC - 0162011

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0162011 KN9L-S NICR/NI KCA 2X1,5 IEC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material Leiter 1 - Eisen

  • Leiter-Material Leiter 2 - CuNi

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Anzahl der Thermo-Paare - 1

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

4044773073362

Artikelnummer

LPP0162011

Herstellernummer

0162011

Hersteller

LPP

Leiter-Material Leiter 1:

Eisen

Leiter-Material Leiter 2:

CuNi

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Anzahl der Thermo-Paare:

1

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Bewehrung:

ja

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grün

Außendurchmesser ca.:

8 mm

Cavo per termocoppie, marca , modello LPP0162011 - KN9L-S NICR NI KCA 2X1 5 IEC