LAPP ITALIA SRL - LPP0161050/100 KE42L-SIL FE/CUNI JX 2X0,75 IEC - 0161050/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material Leiter 2 - CuNi
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Anzahl der Thermo-Paare - 1
Spezifizierung Aderisolation - sonstige
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Packung
100 M
EAN
4044774677200
Artikelnummer
LPP0161050/100
Herstellernummer
0161050/100
Hersteller
LPP
Leiter-Material Leiter 2:
CuNi
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Anzahl der Thermo-Paare:
1
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Bewehrung:
ja
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne


