LAPP ITALIA SRL - LPP0155001 KEL FE/CUNI LX 4X1,5 DIN - 0155001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material Leiter 1 - Eisen
Leiter-Material Leiter 2 - CuNi
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Anzahl der Thermo-Paare - 2
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Packung
1 M
EAN
4044773076011
Artikelnummer
LPP0155001
Herstellernummer
0155001
Hersteller
LPP
Leiter-Material Leiter 1:
Eisen
Leiter-Material Leiter 2:
CuNi
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Anzahl der Thermo-Paare:
2
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Bewehrung:
nein
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
blau
Außendurchmesser ca.:
8.2 mm




