Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0153022 KP15L-SIL PTRH/PT RCB,SCB 2X1,5 DIN - 0153022

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material Leiter 1 - Kupfer

  • Leiter-Material Leiter 2 - CuNi

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Anzahl der Thermo-Paare - 1

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

4044773076059

Artikelnummer

LPP0153022

Herstellernummer

0153022

Hersteller

LPP

Leiter-Material Leiter 1:

Kupfer

Leiter-Material Leiter 2:

CuNi

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Anzahl der Thermo-Paare:

1

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Bewehrung:

nein

Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

weiß

Außendurchmesser ca.:

7 mm

Cavo per termocoppie modello KP15L-SIL PTRH PT RCB SCB 2X1 5 DIN LAPP ITALIA