LAPP ITALIA SRL - LPP0152022 KN15L-SIL NICR/NI KCA 2X1,5 DIN - 0152022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material Leiter 1 - Eisen
Leiter-Material Leiter 2 - CuNi
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Anzahl der Thermo-Paare - 1
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Packung
1 M
EAN
4044773076646
Artikelnummer
LPP0152022
Herstellernummer
0152022
Hersteller
LPP
Leiter-Material Leiter 1:
Eisen
Leiter-Material Leiter 2:
CuNi
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Anzahl der Thermo-Paare:
1
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Bewehrung:
nein
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Außendurchmesser ca.:
7 mm













