Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0151050/100 KE42L-SIL FE/CUNI LX 2X0,75 DIN - 0151050/100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material Leiter 2 - CuNi

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Anzahl der Thermo-Paare - 1

  • Spezifizierung Aderisolation - sonstige

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

Packung

  • 100 M

EAN

4044774674490

Artikelnummer

LPP0151050/100

Herstellernummer

0151050/100

Hersteller

LPP

Leiter-Material Leiter 2:

CuNi

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Anzahl der Thermo-Paare:

1

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Bewehrung:

ja

Mantelmaterial:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

blau

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Cavo per termocoppie modello KE42L-SIL FE CUNI LX 2X0 75 DIN LAPP ITALIA