Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0151010 KE9L FE/CUNI LX 2X1,5 DIN ROUND - 0151010

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material Leiter 1 - Eisen

  • Leiter-Material Leiter 2 - CuNi

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Anzahl der Thermo-Paare - 1

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

4044773077650

Artikelnummer

LPP0151010

Herstellernummer

0151010

Hersteller

LPP

Leiter-Material Leiter 1:

Eisen

Leiter-Material Leiter 2:

CuNi

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Anzahl der Thermo-Paare:

1

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Bewehrung:

nein

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

blau

Außendurchmesser ca.:

7.1 mm

Cavi di estensione e di compesazione a una coppiaIsolamento in PVC, silicone, FEP o fibra di vetroCavi di estensione e di compesazione a una coppiaPreviousNext Cavi di compensazione e prolunga, versione a coppia singola - idonei per utilizzo nella misurazione della temperatura e nel controllo di processo di produzioneDisponibili in diverse versioniNovità: cavo per termocoppie tipo K