LAPP ITALIA SRL - LPP0107105/100 OLFLEX HEAT 260 SC 12/19AWG WH - 0107105/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 4 mm²
Ader-Zahl - 1
Mantelmaterial - ohne
Nennspannung U0 - 300 V
Leiter-Material - Kupfer
Packung
100 M
EAN
4044774693712
Artikelnummer
LPP0107105/100
Herstellernummer
0107105/100
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Ader-Zahl:
1
Mantelmaterial:
ohne
Nennspannung U0:
300 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
versilbert
AWG-Größe:
12
Leiternennquerschnitt (AWG):
12 kcmil
Schirm:
nein
Adern verdrillt:
nein
Zul. max. Leitertemperatur:
260 °C
Werkstoff der Aderisolation:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
weiß
Mit Schutzleiter:
nein
Beidraht:
nein
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-190...260 °C
Schutzhülle:
ohne
Bewehrung/Armierung:
ohne
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
2.87 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
11.48 mm
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein


