Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0102105 OLFLEX HEAT 260 SC 20/19AWG WH

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • Schirm - nein

  • Werkstoff der Aderisolation - Polytetrafluorethylen (PTFE)

  • Ader-Farbe - weiß

  • Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung - -190...260 °C

Packung

  • 1 M

EAN

4044773063462

Artikelnummer

LPP0102105

Herstellernummer

0102105

Hersteller

LPP

Nennspannung U0:

300 V

Schirm:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polytetrafluorethylen (PTFE)

Ader-Farbe:

weiß

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-190...260 °C

Außendurchmesser ca.:

1.47 mm

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Conduttore per applicazioni in condizioni estreme, isolato In PTFEÖLFLEX® HEAT 260 SCPreviousNext ÖLFLEX® HEAT 260 SC - cavo unipolare PTFE, robusto, resistente agli agenti chimici e a ingombro ridotto, per utilizzo nella costruzioni di macchinari eimpianti a temperature: da -190°C a +260°COttime caratteristiche chimiche, termiche ed elettricheMassima riduzione di spazio e pesoUL AWM Style 11486 (28-12 AWG)