LAPP ITALIA SRL - LPP0100002/100 OLFLEX HEAT 260 SC 22/19AWG BU - 0100002/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 300 V
Schirm - nein
Werkstoff der Aderisolation - Polytetrafluorethylen (PTFE)
Ader-Farbe - blau
Packung
100 M
EAN
4044774693064
Artikelnummer
LPP0100002/100
Herstellernummer
0100002/100
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
300 V
Schirm:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Ader-Farbe:
blau
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-190...260 °C
Außendurchmesser ca.:
1.27 mm
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein


