Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0091330 OLFLEX HEAT 260 C MC 3G0,75 - 0091330

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0091330 OLFLEX HEAT 260 C MC 3G0,75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 3

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 1 M

EAN

4044773790573

Artikelnummer

LPP0091330

Herstellernummer

0091330

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Mantelmaterial:

sonstige

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

3

Nennspannung U0:

300 V

AWG-Größe:

20

Leiternennquerschnitt (AWG):

20 kcmil

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polytetrafluorethylen (PTFE)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Tragorgan:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Torsionsschutz:

nein

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Außendurchmesser ca.:

5.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

82.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

22 mm

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-190...260 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo multipolare isolato in politetrafluoroetilene (PTFE) e armatoÖLFLEX® HEAT 260 GLSÖLFLEX® HEAT 260 GLS - cavo di alimentazione in PTFE con armatura in acciaio, per sollecitazioni meccaniche elevate, certificato DNV GL per cantieri navali e motoridiesel fino a + 260 ° CBuone caratteristiche termiche e meccanicheRobusta struttura del cavoCertificato DNV GL