Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0053001 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X4 BK

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0053001 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X4 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 4 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • Schirm - nein

  • Ader-Farbe - schwarz

Packung

  • 1 M

EAN

4044773447354

Artikelnummer

LPP0053001

Herstellernummer

0053001

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

4 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

300 V

Schirm:

nein

Ader-Farbe:

schwarz

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...180 °C

Außendurchmesser ca.:

4.2 mm

Nennspannung U:

500 V

Material Bewehrung:

Kupfer

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Conduttore con range esteso di temperaturaÖLFLEX® HEAT 180 SiFÖLFLEX® HEAT 180 SiF - cavo unipolare in silicone a fili sottili per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti per temperature fino a +180°CConduttore flessibile in rame stagnatoCPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr