LAPP ITALIA SRL - LPP0048104 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X0,5 RD - 0048104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 300 V
Schirm - nein
Ader-Farbe - rot
Packung
1 M
EAN
4044773448924
Artikelnummer
LPP0048104
Herstellernummer
0048104
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
300 V
Schirm:
nein
Ader-Farbe:
rot
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50...180 °C
Außendurchmesser ca.:
2.1 mm
Nennspannung U:
500 V
Material Bewehrung:
Kupfer
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein


