LAPP ITALIA SRL - LPP0047105 OLFLEX HEAT 180 SIF 1X0,25 WH - 0047105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 300 V
Schirm - nein
Ader-Farbe - weiß
Packung
1 M
EAN
4044773449259
Artikelnummer
LPP0047105
Herstellernummer
0047105
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
0.25 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
300 V
Schirm:
nein
Ader-Farbe:
weiß
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50...180 °C
Außendurchmesser ca.:
1.9 mm
Nennspannung U:
500 V
Material Bewehrung:
Kupfer
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein


