Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP00466303 OLFLEX HEAT 180 MS 4G2,5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • Spezifizierung Aderisolation - Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)

Packung

  • 1 M

EAN

4044773450057

Artikelnummer

LPP00466303

Herstellernummer

00466303

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Nennspannung U0:

300 V

Spezifizierung Aderisolation:

Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Mit Schutzleiter:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)

Außendurchmesser ca.:

11.1 mm

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...180 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavi multipolari in silicone certificati per il mercato Nordamericano (AWM)ÖLFLEX® HEAT 180 MSPreviousNext ÖLFLEX® HEAT 180 MS - cavo di alimentazione e comando in silicone, con omologazione UL/cUL-AWM per la costruzione di macchinari e impianti nell'America del Nord, adatto per +180°CMS = Multi StandardAdatto all'impiego negli Stati Uniti e in CanadaUL AWM Style 4476 (150 °C/600 V)CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr