LAPP ITALIA SRL - LPP00463213 OLFLEX HEAT 180 EWKF C 4G2,5 - 00463213

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 4
Nennspannung U0 - 300 V
AWG-Größe - 14
Packung
1 M
EAN
4044773451276
Artikelnummer
LPP00463213
Herstellernummer
00463213
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Nennspannung U0:
300 V
AWG-Größe:
14
Leiternennquerschnitt (AWG):
14 kcmil
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Tragorgan:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Torsionsschutz:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
13.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
278 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
55.6 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50...180 °C
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein



