LAPP ITALIA SRL - LPP00462153 OLFLEX HEAT 180 GLS 4G1,5 - 00462153

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 4
Nennspannung U0 - 300 V
Spezifizierung Aderisolation - Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Packung
1 M
EAN
4044773451832
Artikelnummer
LPP00462153
Herstellernummer
00462153
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Nennspannung U0:
300 V
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Kabelgeometrie:
rund
Mit Schutzleiter:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Außendurchmesser ca.:
10 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50...180 °C
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein



