Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0046014 OLFLEX HEAT 180 SIHF 3G1,5 - 0046014

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 3

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • Spezifizierung Aderisolation - Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)

Packung

  • 1 M

EAN

4044773045123

Artikelnummer

LPP0046014

Herstellernummer

0046014

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

3

Nennspannung U0:

300 V

Spezifizierung Aderisolation:

Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)

Kabelgeometrie:

rund

Mit Schutzleiter:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)

Außendurchmesser ca.:

8 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-50...180 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...180 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavi in silicone con campo di temperatura estesoÖLFLEX® HEAT 180 SiHFPreviousNext ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF - cavo di alimentazione e comando in silicone per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti per temperature fino a +180°CAdatto a molteplici applicazioniUlteriori misure/colori su richiestaCPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr