LAPP ITALIA SRL - LPP0045231 OLFLEX CRANE PUR 4G16 - 0045231

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 0.6 kV
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Leiternennquerschnitt - 16 mm²
Nennspannung U - 1 kV
Ader-Zahl - 4
Packung
1 M
EAN
4044774456492
Artikelnummer
LPP0045231
Herstellernummer
0045231
Hersteller
LPP
Nennspannung U0:
0.6 kV
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Nennspannung U:
1 kV
Ader-Zahl:
4
Cavi in poliuretano avvolgibili per sollecitazioni meccaniche leggere, medie e gravoseÖLFLEX® CRANE PURPreviousNext ÖLFLEX® CRANE PUR - cavo di alimentazione a bassa tensione per esterni e applicazioni con gru/tecnologia di trasporto. Per tamburo avvolgicavo, U0/U: 0,6/1kVAdatto a molteplici applicazioni, per temperature fino a -40°CLeggero grazie al diametro ridottoPrivo di alogeni


