Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0045221 OLFLEX CRANE PUR 12G2,5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 0.0006 kV

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Mit Schutzleiter - ja

  • Mantel-Farbe - gelb

Packung

  • 1 M

EAN

4044773815474

Artikelnummer

LPP0045221

Herstellernummer

0045221

Hersteller

LPP

Nennspannung U0:

0.0006 kV

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Schutzleiter:

ja

Mantel-Farbe:

gelb

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Außendurchmesser ca.:

21.6 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

0.001 kV

Ader-Zahl:

12

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Cavi in poliuretano avvolgibili per sollecitazioni meccaniche leggere, medie e gravoseÖLFLEX® CRANE PURPreviousNext ÖLFLEX® CRANE PUR - cavo di alimentazione a bassa tensione per esterni e applicazioni con gru/tecnologia di trasporto. Per tamburo avvolgicavo, U0/U: 0,6/1kVAdatto a molteplici applicazioni, per temperature fino a -40°CLeggero grazie al diametro ridottoPrivo di alogeni