LAPP ITALIA SRL - LPP0045215 OLFLEX CRANE PUR 30G1,5 - 0045215

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 0.0006 kV
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Mit Schutzleiter - ja
Mantel-Farbe - gelb
Packung
1 M
EAN
4044774813004
Artikelnummer
LPP0045215
Herstellernummer
0045215
Hersteller
LPP
Nennspannung U0:
0.0006 kV
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Schutzleiter:
ja
Mantel-Farbe:
gelb
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Außendurchmesser ca.:
32.5 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Nennspannung U:
0.001 kV
Ader-Zahl:
30
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern


