LAPP ITALIA SRL - LPP0045210 OLFLEX CRANE PUR 7G1,5 - 0045210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 600 kV
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Hilfsader-Zahl - 0
Tragorgan - Aramidfaser
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Packung
1 M
EAN
4044773815337
Artikelnummer
LPP0045210
Herstellernummer
0045210
Hersteller
LPP
Nennspannung U0:
600 kV
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Hilfsader-Zahl:
0
Tragorgan:
Aramidfaser
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Hilfsleiter-Nennquerschnitt:
0 mm²
Mit Schutzleiter:
ja
Torsionsschutz:
nein
Mantel-Farbe:
gelb
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Außendurchmesser ca.:
12.9 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Nennspannung U:
1000 kV
Ader-Zahl:
7
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern