LAPP ITALIA SRL - LPP00440323 OLFLEX CRANE VS (N)SHTOU 5G16 - 00440323

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 0.0006 kV
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Mantelmaterial - sonstige
Mit Schutzleiter - ja
Mantel-Farbe - gelb
Packung
1 M
EAN
4044773048681
Artikelnummer
LPP00440323
Herstellernummer
00440323
Hersteller
LPP
Nennspannung U0:
0.0006 kV
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Mantelmaterial:
sonstige
Mit Schutzleiter:
ja
Mantel-Farbe:
gelb
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Außendurchmesser ca.:
27.5 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...60 °C
Nennspannung U:
0.001 kV
Ader-Zahl:
5
Ader-Kennzeichnung:
Farbe



