LAPP ITALIA SRL - LPP00440223 OLFLEX CRANE VS (N)SHTOU 4G10 - 00440223

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 0.0006 kV
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Mantelmaterial - sonstige
Mit Schutzleiter - ja
Mantel-Farbe - gelb
Packung
1 M
EAN
4044773049138
Artikelnummer
LPP00440223
Herstellernummer
00440223
Hersteller
LPP
Nennspannung U0:
0.0006 kV
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Mantelmaterial:
sonstige
Mit Schutzleiter:
ja
Mantel-Farbe:
gelb
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Außendurchmesser ca.:
23.4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...60 °C
Nennspannung U:
0.001 kV
Ader-Zahl:
4
Ader-Kennzeichnung:
Farbe



