LAPP ITALIA SRL - LPP00430333 OLFLEX CRANE NSHTOU 5G4 - 00430333

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 0.0006 kV
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Mantelmaterial - sonstige
Mit Schutzleiter - ja
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
1 M
EAN
4044773049510
Artikelnummer
LPP00430333
Herstellernummer
00430333
Hersteller
LPP
Nennspannung U0:
0.0006 kV
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Mantelmaterial:
sonstige
Mit Schutzleiter:
ja
Mantel-Farbe:
schwarz
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Außendurchmesser ca.:
19.6 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-45...80 °C
Nennspannung U:
0.001 kV
Ader-Zahl:
5
Ader-Kennzeichnung:
Farbe


