LAPP ITALIA SRL - LPP00430253 OLFLEX CRANE NSHTOU 4G35 - 00430253

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 600 kV
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Hilfsader-Zahl - 0
Tragorgan - Hanf
Mantelmaterial - sonstige
Packung
1 M
EAN
4044773049756
Artikelnummer
LPP00430253
Herstellernummer
00430253
Hersteller
LPP
Nennspannung U0:
600 kV
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Hilfsader-Zahl:
0
Tragorgan:
Hanf
Mantelmaterial:
sonstige
Hilfsleiter-Nennquerschnitt:
0 mm²
Mit Schutzleiter:
ja
Torsionsschutz:
nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Leiternennquerschnitt:
35 mm²
Außendurchmesser ca.:
34.8 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...80 °C
Nennspannung U:
1000 kV
Ader-Zahl:
4
Ader-Kennzeichnung:
Farbe



