LAPP ITALIA SRL - LPP0043010 OLFLEX CRANE NSHTOU 18G1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Ader-Zahl - 18
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
1 M
EAN
4044773050172
Artikelnummer
LPP0043010
Herstellernummer
0043010
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Ader-Zahl:
18
Mantel-Farbe:
schwarz
Cavi avvolgibili su tamburo avvolgicavo per sollecitazioni meccaniche da leggere a medieÖLFLEX® CRANE NSHTÖUPreviousNext ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU - cavo di alimentazione a bassa tensione per esterni e applicazioni con gru/tecnologia di trasporto. Cavo dialimentazione e comando in gomma, per tamburo avvolgicavo, U0/U: 0,6/1kVRobusto e altamente performanteAdatto per l'impiego all'apertoGuaina esterna con calza in fibra tessile integrata