Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP00430053 OLFLEX CRANE NSHTOU 4G1,5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 600 kV

  • Hilfsader-Zahl - 0

  • Tragorgan - Hanf

  • Hilfsleiter-Nennquerschnitt - 0 mm²

  • Mit Schutzleiter - ja

Packung

  • 1 M

EAN

4044773050233

Artikelnummer

LPP00430053

Herstellernummer

00430053

Hersteller

LPP

Nennspannung U0:

600 kV

Hilfsader-Zahl:

0

Tragorgan:

Hanf

Hilfsleiter-Nennquerschnitt:

0 mm²

Mit Schutzleiter:

ja

Torsionsschutz:

nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Außendurchmesser ca.:

14.8 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...80 °C

Nennspannung U:

1000 kV

Ader-Zahl:

4

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Cavi avvolgibili su tamburo avvolgicavo per sollecitazioni meccaniche da leggere a medieÖLFLEX® CRANE NSHTÖUPreviousNext ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU - cavo di alimentazione a bassa tensione per esterni e applicazioni con gru/tecnologia di trasporto. Cavo dialimentazione e comando in gomma, per tamburo avvolgicavo, U0/U: 0,6/1kVRobusto e altamente performanteAdatto per l'impiego all'apertoGuaina esterna con calza in fibra tessile integrata