Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP00420013 OLFLEX LIFT F 4G1,5 450/750V - 00420013

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP00420013 OLFLEX LIFT F 4G1,5 450/750V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Nennspannung U0 - 450 V

Packung

  • 1 M

EAN

4044773050592

Artikelnummer

LPP00420013

Herstellernummer

00420013

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

4

Nennspannung U0:

450 V

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

flach

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Leitungs-Breite ca.:

15 mm

Leitungs-Höhe ca.:

5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

50 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

50 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-15...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-15...70 °C

Nennspannung U:

750 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavi piatti in PVC flessibili resistenti alle basse temperatureÖLFLEX® LIFT FPreviousNext ÖLFLEX® LIFT F - cavo di comando piatto PVC per tecnologia di trasporto/applicazioni per ascensori, U0/U: 300/500V, a norma H07VVH6-F / H05VVH6-FAdatto per l'impiego in catene portacaviSalvaspazioAdatto per sistemi di sollevamento quali ascensori e montacarichi