Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0038803/500 UNITRONIC LIHCH (TP) 3X2X1 - 0038803/500

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0038803/500 UNITRONIC LIHCH (TP) 3X2X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 6

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Mantel-Farbe - grau

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 500 M

EAN

4044774721842

Artikelnummer

LPP0038803/500

Herstellernummer

0038803/500

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

6

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Mantel-Farbe:

grau

Mantelmaterial:

sonstige

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Außendurchmesser ca.:

10.6 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C