LAPP ITALIA SRL - LPP0038304 UNITRONIC LIHCH (TP) 4X2X0,14 - 0038304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.14 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 8
Nennspannung U0 - 250 V
Verseilelement - Paare
Packung
1 M
EAN
4044773052343
Artikelnummer
LPP0038304
Herstellernummer
0038304
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
0.14 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
8
Nennspannung U0:
250 V
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Mantel-Farbe:
grau
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
6.4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Nennspannung U:
250 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja


