Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0037902 UNITRONIC LIHCH 2X1,5 - 0037902

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0037902 UNITRONIC LIHCH 2X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Mantel-Farbe - grau

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

4044773052619

Artikelnummer

LPP0037902

Herstellernummer

0037902

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

2

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Mantel-Farbe:

grau

Mantelmaterial:

sonstige

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

ohne

Schirm über Verseilelement:

Geflecht

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Außendurchmesser ca.:

7.7 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...80 °C

Cavo schermato per trasmissione dati privo di alogeni, con codice colore secondo DIN 47100UNITRONIC® LiHCHUNITRONIC® LiHCH: cavo per dati a bassa frequenza privo di alogeni flessibile (Maxi TERMI-POINT® multifilo 0,34mm²) DIN 47100, a bassa capacità,bassa densità di fumo, schermatoPer edifici pubblici, impianti industrialiUlteriori misure/colori su richiestaCPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr