LAPP ITALIA SRL - LPP0037410 UNITRONIC LIHCH 10X0,25 - 0037410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 10
Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²
Mantel-Farbe - grau
Mantelmaterial - sonstige
Packung
1 M
EAN
4044773053531
Artikelnummer
LPP0037410
Herstellernummer
0037410
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
10
Leiternennquerschnitt:
0.25 mm²
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
sonstige
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Schirm über Verseilelement:
Geflecht
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Außendurchmesser ca.:
7.7 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...80 °C


