LAPP ITALIA SRL - LPP0037027 OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X150+3G25 BK - 0037027

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter - ja
Mantel-Farbe - schwarz
Ölbeständig nach EN 60811-404 - nein
Packung
1 M
EAN
4044773772296
Artikelnummer
LPP0037027
Herstellernummer
0037027
Hersteller
LPP
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
ja
Mantel-Farbe:
schwarz
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Kabelgeometrie:
rund
Cavo per servomotore; Cavo per servomotore; 3X150+3G25; nero; U/U: 0,6/1 kV; PVC; Schermato; UL recognised; Flessibile


