Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0037024 OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X70+3G10 BK

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 70 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 6

  • Spezifizierung Aderisolation - Polypropylen (PP)

Packung

  • 1 M

EAN

4044773772265

Artikelnummer

LPP0037024

Herstellernummer

0037024

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

70 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

6

Spezifizierung Aderisolation:

Polypropylen (PP)

Mantel-Farbe:

schwarz

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

Folie + Geflecht

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Außendurchmesser ca.:

37.1 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Nennspannung U:

1000 V

Cavo con doppio schermo per servomotore a bassa capacità, ottimizzato EMC - certificatoÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JBPreviousNext ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB - cavo di alimentazione a doppia schermatura per grandi sistemi di servocontrollo con elevato carico elettrico, con certificazione UL/cULCertificato AWM per USA e CanadaLa simmetria 3+3 riduce le interferenze in modalità comune e le correnti nei cuscinettiCPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr