Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0036921 OLFLEX SERVO FD 798CP 4X2X0,25 - 0036921

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0036921 OLFLEX SERVO FD 798CP 4X2X0,25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Nennspannung U0 - 30 V

Packung

  • 1 M

EAN

4044776481874

Artikelnummer

LPP0036921

Herstellernummer

0036921

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.25 mm²

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

8

Nennspannung U0:

30 V

Verseilelement:

Paare

Mantel-Farbe:

grün

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Außendurchmesser ca.:

7.6 mm

Nennspannung U:

49.9 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo encoder con guaina esterna in PUR e schermato per applicazioni in catena ad alta dinamicità - certificatoÖLFLEX® SERVO FD 798 CPPreviousNext ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP - cavo per encoder schermato per applicazioni di catene portacavi estremamente dinamiche in condizioni gravose con certificazione UL/CSA AWMExtended Line Performance - Corse lunghe o accelerazioni elevateAdatto per diversi tipi di encoderCertificato AWM per USA e Canada